Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 136-5M-015 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:1060118
  • Fabrikant:8054652087614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,54/ stukexcl. btw

€ 69,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
136
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
216.45 mm
Taper Lock
2012
Gewicht
3.82 kg