€ 607,63/ stukexcl. btw
€ 735,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 499.11 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 36.5 kg |
€ 524,48/ stukexcl. btw
€ 634,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026