Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 112-14M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14045211
  • Fabrikant:8054652088871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 524,48/ stukexcl. btw

€ 634,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525