Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 80-8MDC-062 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:12756320
  • Fabrikant:4014486762075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,20/ stukexcl. btw

€ 334,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
203.72 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
6
Gewicht
11.5 kg
Alternatieven

€ 367,84/ stukexcl. btw

€ 445,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026