€ 367,84/ stukexcl. btw
€ 445,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 203.72 mm |
Uitwendige diameter | 202.12 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 9.2 kg |
F | 72 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
L | 51 mm |
A | 172 mm |