€ 222,94/ stukexcl. btw
€ 269,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 203.72 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 2 |
Gewicht | 10 kg |
€ 310,37/ stukexcl. btw
€ 375,55incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026