Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 80S-8M-036 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:804479
  • Fabrikant:8054652105516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,37/ stukexcl. btw

€ 375,55incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
203.72 mm
Uitwendige diameter
202.12 mm
Totale breedte
51 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
2
Gewicht
7.4 kg
F
45 mm
L
51 mm