Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 80-8MDC-021 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:12756288
  • Fabrikant:4014486761757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,64/ stukexcl. btw

€ 224,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
203.72 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
2
Gewicht
7.6 kg
Alternatieven

€ 107,58/ stukexcl. btw

€ 130,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026