Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 80S-8M-021 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:14435840
  • Fabrikant:8054652105325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,58/ stukexcl. btw

€ 130,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517