€ 237,07/ stukexcl. btw
€ 286,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 75 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 190.99 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 10 kg |
€ 144,32/ stukexcl. btw
€ 174,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026