Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 75S-8M-062 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14435863
  • Fabrikant:8054652105691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,32/ stukexcl. btw

€ 174,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
75
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020