Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 64-8MDC-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:12756318
  • Fabrikant:4014486762051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,12/ stukexcl. btw

€ 219,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
6F
Gewicht
7.2 kg
Alternatieven

€ 113,96/ stukexcl. btw

€ 137,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026