Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 64S-8M-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435859
  • Fabrikant:8054652105684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,96/ stukexcl. btw

€ 137,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517