Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 64-8MDC-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756269
  • Fabrikant:4014486761566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,66/ stukexcl. btw

€ 95,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven

€ 57,77/ stukexcl. btw

€ 69,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026