Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 64S-8M-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14435823
  • Fabrikant:8054652105127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,77/ stukexcl. btw

€ 69,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012