€ 161,56/ stukexcl. btw
€ 195,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 152.79 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 6.4 kg |
€ 258,94/ stukexcl. btw
€ 313,32incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026