Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 60S-8M-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:804762
  • Fabrikant:8054652105677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,94/ stukexcl. btw

€ 313,32incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
60
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
152.79 mm
Uitwendige diameter
151.19 mm
Flensdiameter
158 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
6F
Gewicht
4.7 kg
F
72 mm
K
13.5 mm
M
13.5 mm
L
45 mm
A
121 mm