€ 54,22/ stukexcl. btw
€ 65,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 122.23 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 1.6 kg |
€ 34,43/ stukexcl. btw
€ 41,66incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026