Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 48S-8M-021 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14376550
  • Fabrikant:8054652105264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012