€ 64,67/ stukexcl. btw
€ 78,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 114.59 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1.9 kg |
€ 136,54/ stukexcl. btw
€ 165,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026