Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 45S-8M-036 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:804320
  • Fabrikant:8054652105448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,54/ stukexcl. btw

€ 165,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Materiaal
Staal
Aantal tanden
45
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
114.59 mm
Uitwendige diameter
112.99 mm
Flensdiameter
120 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
3F
Gewicht
1.87 kg
F
45 mm