Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 40-8MDC-062 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756312
  • Fabrikant:4014486761993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,32/ stukexcl. btw

€ 91,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
3F
Gewicht
2.1 kg
Alternatieven

€ 141,77/ stukexcl. btw

€ 171,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026