Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 40S-8M-062 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:804673
  • Fabrikant:8054652105622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,77/ stukexcl. btw

€ 171,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Uitwendige diameter
100.26 mm
Flensdiameter
106 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
3F
Gewicht
2.06 kg
F
72 mm