€ 53,60/ stukexcl. btw
€ 64,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 101.86 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1.4 kg |
€ 33,17/ stukexcl. btw
€ 40,14incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026