€ 33,17/ stukexcl. btw
€ 40,14incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 101.86 mm |
Uitwendige diameter | 100.26 mm |
Flensdiameter | 106 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1.34 kg |
F | 45 mm |