€ 38,50/ stukexcl. btw
€ 46,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 101.86 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1.1 kg |
€ 93,73/ stukexcl. btw
€ 113,41incl. btw
149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026