Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 40S-8M-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:803995
  • Fabrikant:8054652105240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,73/ stukexcl. btw

€ 113,41incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Uitwendige diameter
101.86 mm
Flensdiameter
106 mm
Totale breedte
30 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
1.06 kg
F
30 mm
L
25 mm