€ 30,56/ stukexcl. btw
€ 36,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 12 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 101.86 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 0.9 kg |
€ 22,96/ stukexcl. btw
€ 27,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026