Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 40S-8M-012 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14435817
  • Fabrikant:8054652105066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,96/ stukexcl. btw

€ 27,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610