Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 38-8MDC-036 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756297
  • Fabrikant:4014486761849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,18/ stukexcl. btw

€ 60,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
1.4 kg
Alternatieven

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026