€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 96.77 mm |
Uitwendige diameter | 95.17 mm |
Flensdiameter | 102 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1.39 kg |
F | 45 mm |