Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 36-8MDC-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756278
  • Fabrikant:4014486761658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,35/ stukexcl. btw

€ 40,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
91.67 mm
Totale breedte
30 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven

€ 22,61/ stukexcl. btw

€ 27,36incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026