Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 36S-8M-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14435830
  • Fabrikant:8054652105226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,61/ stukexcl. btw

€ 27,36incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610