€ 26,38/ stukexcl. btw
€ 31,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 12 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 91.67 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 0.6 kg |
€ 19,60/ stukexcl. btw
€ 23,72incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026