Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 36S-8M-012 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14435815
  • Fabrikant:8054652105042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,60/ stukexcl. btw

€ 23,72incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610