€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 71.3 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 0.4 kg |
€ 66,69/ stukexcl. btw
€ 80,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026