Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 28S-8M-021 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:803855
  • Fabrikant:8054652105189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,69/ stukexcl. btw

€ 80,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
71.3 mm
Uitwendige diameter
69.7 mm
Flensdiameter
75 mm
Totale breedte
30 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
3F
Gewicht
0.41 kg
F
30 mm
L
25 mm