Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 28-8MDC-012 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:12756257
  • Fabrikant:4014486761450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
71.3 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
2F
Gewicht
0.4 kg
Alternatieven

€ 13,63/ stukexcl. btw

€ 16,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026