Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 28S-8M-012 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435811
  • Fabrikant:8054652105004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,63/ stukexcl. btw

€ 16,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Taper Lock
1108