€ 14,69/ stukexcl. btw
€ 17,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 12 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 63.66 mm |
Totale breedte | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 0.3 kg |
€ 11,73/ stukexcl. btw
€ 14,19incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026