Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf Polychain® GT 25S-8M-012 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435810
  • Fabrikant:8054652104991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
25
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Taper Lock
1108