Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 192-8MDC-062 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:12756325
  • Fabrikant:4014486762129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.167,63/ stukexcl. btw

€ 1.412,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
488.92 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
8
Gewicht
32.2 kg
Alternatieven

€ 554,00/ stukexcl. btw

€ 670,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026