Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 192S-8M-062 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14435862
  • Fabrikant:8054652105752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,00/ stukexcl. btw

€ 670,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525