€ 613,86/ stukexcl. btw
€ 742,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 427.81 mm |
Totale breedte | 65 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 10 |
Gewicht | 23.9 kg |
€ 392,27/ stukexcl. btw
€ 474,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026