Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 168S-8M-036 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14435852
  • Fabrikant:8054652105554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,27/ stukexcl. btw

€ 474,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525