Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 140-8MDC-021 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:12756291
  • Fabrikant:4014486761788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,65/ stukexcl. btw

€ 498,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
140
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
356.51 mm
Totale breedte
51 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
10
Gewicht
12.8 kg
Alternatieven

€ 505,60/ stukexcl. btw

€ 611,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026