Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 140S-8M-021 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:1032784
  • Fabrikant:8054652105356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 505,60/ stukexcl. btw

€ 611,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
140
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
356.51 mm
Uitwendige diameter
354.91 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
10
Gewicht
9 kg
F
30 mm
K
10.5 mm
M
10.5 mm
A
325 mm
L
51 mm