Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 112-8MDC-062 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:12756322
  • Fabrikant:4014486762099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,58/ stukexcl. btw

€ 530,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
7
Gewicht
15 kg
Alternatieven

€ 595,80/ stukexcl. btw

€ 720,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027