€ 595,80/ stukexcl. btw
€ 720,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Uitwendige diameter | 283.61 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 7 |
Gewicht | 12.1 kg |
F | 72 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
A | 253 mm |
L | 51 mm |