€ 99,32/ stukexcl. btw
€ 120,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L100 |
Serie | Classical TB |
Type | L100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 218.3 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 3A |
Gewicht | 4.4 kg |
€ 47,82/ stukexcl. btw
€ 57,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026